Držiak profilovacieho nástroja VDI ⌀ d = 16 mm, Typ upínania na stopku: VDI40

Č. pol.: 293033 VDI40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania VDI40
L 83 mm
⌀ D1 58 mm
⌀ D2 83 mm
Druh stopky VDI 40
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293033 VDI40
EAN/GTIN 4045197946188
Číslo výrobcu 293033 VDI40

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.