• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Držiak profilovacieho nástroja VDI ⌀ d = 12 mm, Typ upínania na stopku: VDI25

Č. pol.: 293030 VDI25

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania VDI25
L 64 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 58 mm
Druh stopky VDI 25
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293030 VDI25
EAN/GTIN 4045197946140
Číslo výrobcu 293030 VDI25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.