Držiak profilovacieho nástroja VDI ⌀ d = 12 mm VDI20

Č. pol.: 293030 VDI20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania VDI20
L 57 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 50 mm
Druh stopky VDI 20
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293030 VDI20
EAN/GTIN 4045197946133
Číslo výrobcu 293030 VDI20

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.