Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx®orx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP6mm

Č. pol.: 293017 IP6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolerancia 0,01 až +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 1,7 mm
⌀ predvŕtania 1,5 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293017 IP6
EAN/GTIN 4062406396725
Číslo výrobcu 293017 IP6

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.