{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil | Torx Plus® | |
L | 3 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | 0,005 až +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Závratov Vonkajší priemer | 3,3 mm | |
⌀ predvŕtania | 2,7 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293017 IP15 | |
EAN/GTIN | 4062406396756 | |
Číslo výrobcu | 293017 IP15 |