Nástroj na valčekovanie G 7

Č. pol.: 291553 7
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý-⌀ D 7 mm
    Typ upínania na stopku ⌀ valcovej stopky 20 mm
    Dĺžka previsu LA 128 mm
    Úžitková dĺžka LN 50 mm
    Rozsah prestavenia -0,05/+0,1 mm
    ⌀ stopky Ds 35 mm
    Počet roliek 3
    Druh produktu Nástroj na valčekovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 291553 7
    EAN/GTIN 4060491000312
    Číslo výrobcu G1.1-007.00-3-050-ZS20

    Popis

    Prevedenie:

    Na použitie na CNC a konvenčných sústružníckych, frézovacích a vŕtacích strojoch.
    Plynulé nastavenie v µm (rozsah nastavenia od -0,05 mm do +0,1 mm).

    Výhoda:

    Špeciálne navrhnuté pre sériovú výrobu. Maximálna produktivita vďaka posuvom od 0.05 mm do 0.3 mm na kotúč.
    Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
    Automatické uvoľnenie pri zasúvaní nástroja zabraňuje poškodeniu hladkého valcovaného povrchu.

    Použitie:

    • Na mechanické zušľachtenie povrchu.
    • Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
    • Obrábanie v smere hodinových ručičiek.
    • Až do triedy presnosti IT8.
    • Pre otvory do ⌀ 49 mm.

    Poznámka:

    Od ⌀ 10 mm voliteľne s vnútorným chladením.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka