Nástroj na valčekovanie G, ⌀ valcovej stopky 20 mm, ⌀ D: 23mm

Č. pol.: 291553 23
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 23 mm
Typ upínania na stopku ⌀ valcovej stopky 20 mm
Dĺžka previsu LA 128 mm
Úžitková dĺžka LN 50 mm
Rozsah prestavenia -0,05/+0,1 mm
⌀ stopky Ds 35 mm
Počet roliek 5
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291553 23
EAN/GTIN 4060491000473
Číslo výrobcu G1.2-023.00-3-050-ZS20

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústružníckych, frézovacích a vŕtacích strojoch.
Plynulé nastavenie v µm (rozsah nastavenia od -0,05 mm do +0,1 mm).

Výhoda:

Špeciálne navrhnuté pre sériovú výrobu. Maximálna produktivita vďaka posuvom od 0.05 mm do 0.3 mm na kotúč.
Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Automatické uvoľnenie pri zasúvaní nástroja zabraňuje poškodeniu hladkého valcovaného povrchu.

Použitie:

  • Na mechanické zušľachtenie povrchu.
  • Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
  • Obrábanie v smere hodinových ručičiek.
  • Až do triedy presnosti IT8.
  • Pre otvory do ⌀ 49 mm.

Poznámka:

Od ⌀ 10 mm voliteľne s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka