Nástroj na valčekovanie EG5 univerzálny VDI20

Č. pol.: 291500 VDI20
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ upínania na stopku VDI20
    Smer rezania vľavo a vpravo
    Dĺžka previsu LA 83 mm
    Hroty-Odsadenie stredu 78 mm
    maximálna sila valcovania 3 kN
    ⌀ valčekov 5 mm
    Druh produktu Nástroj na valčekovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 291500 VDI20
    EAN/GTIN 4060491015507
    Číslo výrobcu EG5-1-VDI20

    Popis

    Prevedenie:

    Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.
    Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

    Výhoda:

    Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
    Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).
    Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

    Použitie:

    Na mechanické zušľachťovanie povrchu.
    Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

    Vhodné pro:

    Rozsah ⌀ (odporúčaný): 10 mm – 100 mm

    Rozsah dodávky:

    Dva náhradné valčeky zabudované v klietke.

    Poznámka:

    • Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.
    • Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.

    Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka