{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ upínania na stopku | S25 | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Dĺžka previsu LA | 69 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 102,1 mm | |
maximálna sila valcovania | 3 kN | |
⌀ valčekov | 5 mm | |
Stopka štvorhran | 25×25 mm | |
Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291500 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000022 | |
Číslo výrobcu | EG5-1-SL25 |