{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 197 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Východiskový otvor H8 | 8 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 10 mm - 26 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 690 kg | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290431 8 | |
Číslo výrobcu | SW8-6KT-HSS |