Šesťhranný pretláčací tŕň HSS Lícovanie H8 10

Č. pol.: 290431 10
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka ihly 244 mm
    Rezný materiál HSS
    Východiskový otvor H8 10 mm
    Celková dĺžka v oceli 13 mm - 35 mm
    požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke 1 260 kg
    Druh produktu Pretláčací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290431 10
    Číslo výrobcu SW10-6KT-HSS

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Hliník
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    Olej
     

    Popis

    Použitie:

    Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka