{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 165 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Východiskový otvor H8 | 5,2 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 6 mm - 16 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 500 kg | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290426 5 | |
Číslo výrobcu | SW5-4KT-HSS |