{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 130 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Východiskový otvor H8 | 4,1 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 5 mm - 12 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 340 kg | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290426 4 | |
Číslo výrobcu | SW4-4KT-HSS |