{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku drážky m | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
pre presnosť prispôsobenia | H7 | |
Šírka čepele w | 25,021 mm | |
Hĺbka drážky t | 12 mm | |
Hrúbka reznej hrany b | 18 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290373 25 | |
EAN/GTIN | 4045197881816 | |
Číslo výrobcu | 290373 25 |