Drážkovacia rezná vložka bez fazetky H7 22

Č. pol.: 290373 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre šírku drážky m 22 mm
    Povrchová úprava TiN
    pre presnosť prispôsobenia H7
    Šírka čepele w 22,021 mm
    Hĺbka drážky t 11 mm
    Hrúbka reznej hrany b 18 mm
    Rezný materiál HSS
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290373 22
    EAN/GTIN 4045197881809
    Číslo výrobcu 290373 22

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchom TiN.
    Vhodné na prebrúsenie.

    Použitie:

    Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
    Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

    Poznámka:

    • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka