{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre šírku drážky m | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 140 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 40 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 23 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm | |
Skrutka | 290399 4 | |
Dĺžka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290358 18 | |
EAN/GTIN | 4045178812501 | |
Číslo výrobcu | 290358 18 |