Drážkovacia rezná vložka s fazetkou P9, TiN, pre šírku drážky m: 5mm

Č. pol.: 290360 5
Zľava
36,44 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre šírku drážky m 5 mm
Povrchová úprava TiN
Pre presnosť prispôsobenia P9
Šírka rezu w 4,988 mm
Hĺbka drážky t 2,74 mm
Hrúbka rezu b 7 mm
Skosenie 0,2 mm × 45°
Rezný materiál HSS
Typ výrobku Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290360 5
EAN/GTIN 4045197881298
Číslo výrobcu 290360 5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Použitie:

Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm). Pri prvom prechode sa odporúča použiť reznú vložku bez skosenia (290370290379), pretože je možné zväčšiť hĺbku drážky.