Drážkovacia rezná vložka s fazetkou P9 18

Č. pol.: 290360 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre šírku drážky m 18 mm
    Povrchová úprava TiN
    pre presnosť prispôsobenia P9
    Šírka čepele w 17,982 mm
    Hĺbka drážky t 5,67 mm
    Hrúbka reznej hrany b 18 mm
    Fazeta 0,2 mm × 45°
    Rezný materiál HSS
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290360 18
    EAN/GTIN 4045197881366
    Číslo výrobcu 290360 18

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchom TiN.
    Vhodné na prebrúsenie.

    Použitie:

    Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
    Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

    Poznámka:

    • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm). Pri prvom prechode sa odporúča použiť reznú vložku bez skosenia (290370290379), pretože je možné zväčšiť hĺbku drážky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka