{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre šírku drážky m | 8 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 48 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 20 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 11 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 21,7 mm | |
Skrutka | 290399 2 | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290359 8 | |
EAN/GTIN | 4062406099473 | |
Číslo výrobcu | 290359 8 |