{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vhodnosť pre šírku drážky m | 6; 8 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 39 mm | |
Nosič nožov⌀ D1 | 16 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 9 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Skrutka | 290399 2 | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
Driek | Kombinovaná stopka | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290359 6 | |
EAN/GTIN | 4062406099466 | |
Číslo výrobcu | 290359 6 |