Držiak na obrábanie drážok štandard ⌀ DS 32 mm 10

Č. pol.: 290358 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šírku drážky m 10 mm; 12 mm
Úžitková dĺžka L1 86 mm
⌀ držiaka britov D1 25 mm
Odsadenie stredu L3 14 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 27,37 mm; 27,73 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 100 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290358 10
EAN/GTIN 4045197881229
Číslo výrobcu 290358 10

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.