• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Držiak na obrábanie drážok dlhý ⌀ DS 32 mm, Od šírky drážky m: 6mm

Č. pol.: 290353 6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šírku drážky m 6 mm; 8 mm
Úžitková dĺžka L1 81 mm
⌀ držiaka britov D1 16 mm
Odsadenie stredu L3 9 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Skrutka 290399 2
Dĺžka stopky Ls 100 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290353 6
EAN/GTIN 4045197881021
Číslo výrobcu 290353 6
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.