Držiak na obrábanie drážok dlhý ⌀ DS 32 mm, Od šírky drážky m: 5mm

Č. pol.: 290353 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 32 mm
Vnútorné chladenie áno
Vhodnosť pre šírku drážky m 5 mm
Užitočná dĺžka L1 66 mm
Nosič nožov⌀ D1 12 mm
Stredová odchýlka L3 6,35 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 12,82 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka drieku Ls. 100 mm
Driek Kombinovaná stopka
Typ výrobku Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290353 5
EAN/GTIN 4045197881014
Číslo výrobcu 290353 5

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.