{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre štvorhran | 27 mm - 37 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 100 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 14,5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 27 mm | |
Skrutka | 290399 3 | |
Dĺžka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290334 27 | |
EAN/GTIN | 4045197965462 | |
Číslo výrobcu | 290334 27 |