{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Šírka stopky | 25 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 25 mm | |
pre šírku ryhovača b | 6 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 8 mm | |
Pracovný rozsah | 10 mm - 300 mm | |
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka | 299920 1 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290200 25 | |
EAN/GTIN | 4030741556814 | |
Číslo výrobcu | 31002445 |