Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Veľkosť stopky: 20mm

Č. pol.: 290200 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Šírka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 25 mm
pre šírku ryhovača b 6 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 300 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 1
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290200 20
EAN/GTIN 4030741639036
Číslo výrobcu 31002652

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.
Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
3-bodová podpora pre presnú polohu osi. Radiálna a axiálna poistka otácania na optimálne vedenie nástroja.