{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 2×AA | |
Šírka stopky | 25 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 20 mm | |
pre šírku ryhovača b | 8 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 6 mm | |
pre ⌀ záhlbníka d3 | 13 mm | |
Pracovný rozsah | 10 mm - 110 mm | |
Čap | 299925 2 | |
Operná podložka | 299927 2 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290090 25 | |
EAN/GTIN | 4030741325182 | |
Číslo výrobcu | 31000753 |