Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 20

Č. pol.: 290090 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 2×AA
Šírka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
pre ⌀ záhlbníka d3 13 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 110 mm
Čap 299925 2
Operná podložka 299927 2
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290090 20
EAN/GTIN 4030741325175
Číslo výrobcu 31000752

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka