{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Šírka stopky | 8 mm | |
Výška stopky | 8 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 10; 15 mm | |
pre šírku ryhovača b | 4 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 4 mm | |
Pracovný rozsah | 3 mm - 50 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290036 8 | |
EAN/GTIN | 4030741290657 | |
Číslo výrobcu | 31000684 | |
Výrobca | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |