Vrúbkovací nástroj ECO univerzálny 16X

Č. pol.: 290036 16X
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Šírka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20; 25 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Pracovný rozsah 8 mm - 200 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290036 16X
EAN/GTIN 4030741007880
Číslo výrobcu 31000550

Popis

Prevedenie:

Konvenčné použitie.

Poznámka:

Musí sa nastaviť výška hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka