Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny, Veľkosť stopky: 20mm

Č. pol.: 290010 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 110 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290010 20
EAN/GTIN 4030741658020
Číslo výrobcu 31002704

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
Click-Pin: Na rýchlu a bezpecnú výmenu ryhovacieho kolieska.