{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Šírka stopky | 16 mm | |
Výška stopky | 16 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 15 mm | |
pre šírku ryhovača b | 6 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 4 mm | |
Pracovný rozsah | 6 mm - 60 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290010 16 | |
EAN/GTIN | 4030741324437 | |
Číslo výrobcu | 31000741 |