{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Šírka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 20 mm; 25 mm | |
pre šírku ryhovača b | 8 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 6 mm | |
Pracovný rozsah | 8 mm - 200 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290004 25 | |
EAN/GTIN | 4030741317514 | |
Číslo výrobcu | 31000715 |