Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 20

Č. pol.: 290004 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Smer rezania vľavo a vpravo
    pre profil ryhovača RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
    Šírka stopky 20 mm
    Výška stopky 20 mm
    pre ⌀ ryhovača d1 20 mm; 25 mm
    pre šírku ryhovača b 8 mm
    pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
    Pracovný rozsah 8 mm - 200 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290004 20
    EAN/GTIN 4030741317507
    Číslo výrobcu 31000714

    Popis

    Prevedenie:

    Horná hrana stopky = výška hrotu
    Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
    Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
    Click-Pin: Na rýchlu a bezpečnú výmenu ryhovacieho kolieska.
    Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka