CGFG 51-320L-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Č. pol.: 2899172
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2899172
EAN/GTIN 7291075200584
Číslo výrobcu 2899172
Číslo L L23920 81

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 90 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 220 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 440 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 320 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 90 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 220 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka