GHMR 16 Úhlové upínače nástrojů pro radiální a axiální zapichování, vhodné pro různé šířky břitu a profilové drážkovací destičky.

Č. pol.: 2800442
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800442
EAN/GTIN 7291075023541
Číslo výrobcu 2800442
Číslo L L23920 929

Popis

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Functional Width (WF) 14.5 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.