CGHR 53-14D Planžety se šroubovým upínáním pro široké zapichování

Č. pol.: 2898886
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2898886
EAN/GTIN 7291075039788
Číslo výrobcu 2898886
Číslo L L23920 1720

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 93 mm, šířka řezu max (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 12,5 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 11.1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 12.5 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka