GHDR 3225-8 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Č. pol.: 2894431
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2894431
EAN/GTIN 7291075090642
Číslo výrobcu 2894431
Číslo L L23920 1331

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 8,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 168,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 168.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka