GHDL 32-812 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Č. pol.: 2861058
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2861058
EAN/GTIN 7291075090581
Číslo výrobcu 2861058
Číslo L L23920 910

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 8,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka