TGDR 19-4M Svěrný držák pro vnější obrábění

Č. pol.: 2850106
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TOP-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2850106
    EAN/GTIN 7291075075151
    Číslo výrobcu 2850106
    Číslo L L23920 3364

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,2″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,157″
    • Celková délka (OAL): 5″.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.354″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.2″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
    • Funkcní šírka (WF): 0.683″
    • Délka hlavy (LH): 1.3″
    • Celková délka (OAL): 5″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka