TGDR 2525-5M Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2850091
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TOP-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2850091
    EAN/GTIN 7291075075021
    Číslo výrobcu 2850091
    Číslo L L23920 2450

    Popis

    Popis:

    Nástroj pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22.7 mm
    • Délka hlavy (LH) 37 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka