TGIL 19C-3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850070
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850070
EAN/GTIN 7291075095395
Číslo výrobcu 2850070
Číslo L L23920 883

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,118″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 7,1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.22″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.56″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.95″
  • Celková délka (OAL): 7.1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka