TGIR 25.4C-4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850059
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TOP-GRIP
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2850059
    EAN/GTIN 7291075095357
    Číslo výrobcu 2850059
    Číslo L L23920 845

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,197″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 7,85″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.33″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
    • Funkcní šírka (WF): 0.77″
    • Délka hlavy (LH): 1.57″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.28″
    • Celková délka (OAL): 7.85″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka