TGIR 40C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850056
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850056
EAN/GTIN 7291075075472
Číslo výrobcu 2850056
Číslo L L23920 2386

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 57 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka