Sortiment sekáčů v modulu 1/2 L-BOXX 136

Č. pol.: 2835932
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2835932
    EAN/GTIN 4010886939451
    Číslo výrobcu 2835932
    Číslo L L60160 3778

    Popis

    Popis:

    S kladivem ROTBAND-PLUS pro silné údery

    Charakteristika:

    • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
    • Celková šířka [mm]: 312 mm
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: pěna
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka