Pěnový modul 1/2 L-BOXX 136 prázdný

Č. pol.: 2835959
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2835959
EAN/GTIN 4010886939567
Číslo výrobcu 2835959
Číslo L L60160 5993

Popis

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 157,5 mm
  • Celková hloubka [mm]: 310 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka