SCHL 16-22BF-JHP Drážkovací a soustružnické držáky pro soustruhy s posuvnou hlavou a soustružnické automaty s cíleným přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2802152
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SWISSCUT INNOVAL
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802152
EAN/GTIN 7291075355772
Číslo výrobcu 2802152
Číslo L L23920 2325

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20.7 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SWISSCUT INNOVAL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka