GHDL 25-P8-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 2802075
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802075
EAN/GTIN 7291075302318
Číslo výrobcu 2802075
Číslo L L23920 591

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka