GIMY 840F IC908 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a tvarové soustružení houževnatých materiálů obrobků.

Č. pol.: 6403482
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403482
EAN/GTIN 7291075186222
Číslo výrobcu 6403482
Číslo L L24100 308

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek FT
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Upínač