SCHR 0810-22BF Upínač soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Možnost upnutí ze dvou stran.

Č. pol.: 2802007
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SWISSCUT INNOVAL
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2802007
    EAN/GTIN 7291075315349
    Číslo výrobcu 2802007
    Číslo L L23920 2232

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 24 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Výška dríku (H) 8 mm
    • Šírka stopky (B) 10 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka